Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: GG6040 10
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (7,84 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 153 mm
Bekbreedte b 21,9 mm
Bekhoogte h1 5 mm
Ringhoogte h2 7,6 mm
Ring-⌀ D 20,9 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel
USP1 5 stuks steeksleutel/ringratelsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6040 10
EAN/GTIN 4069515050692
Nummer fabrikant GG6040 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

5 stuks steekring-ratelsleutel nr. 614805 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten