Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 17X19mm

Artikelnummer: GG6032 17X19
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (8,03 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 17 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 220 mm
maximale bekbreedte b1 40 mm
maximale bekbreedte b2 43 mm
maximale bekhoogte h 7 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel
USP1 5 stuks steeksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6032 17X19

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Levering:

5 stuks steeksleutel nr. 610100 17X19.

Downloads en documenten

Geschikte producten