Voordeelverpakking 3× hoekpijptang met S-vormige bek

Artikelnummer: GG6030 1.1/2
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (32,65 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 420 mm
Spanwijdte 63 mm
Pijp-⌀ 1.1/2 inch
Bekhoek 45 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
S-bek ja
Zweedse vorm ja
Producttype Pijp- en waterpomptang
USP1 3× hoekpijptang met S-vormige bek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6030 1.1/2
EAN/GTIN 4069515045551
Nummer fabrikant GG6030 1.1/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.
HOLEX met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp. (Voordeliger model.)

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Levering:

3× hoekpijptang, S-bek, nr. 810600 gr. 1.1/2.

Downloads en documenten

Geschikte producten