Voordeelverpakking 5× HM-hamerboor SDS-plus

Artikelnummer: GG6029 10X210
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (8,02 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ × totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

10 mm
Totale lengte 210 mm
Werklengte 150 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor
USP1 5× HM-hamerboor SDS-plus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6029 10X210
EAN/GTIN 4069515045537
Nummer fabrikant GG6029 10X210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Boorpunt met vierkante doorsnede. 4×90° Geometrie met speciaal ontwikkelde snijkanten van gelijke hoogte en stabiele schouders garanderen precieze maatvaste gaten voor professionele aanbrenging van ankers en betrouwbare deuvelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. Radiaal vormgegeven bescherming tegen wapening: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur.
Robuuste eendelige HM-plaat met 4 snijkanten, die in zijn geheel in de boorkern is aangebracht. Aanzienlijk minder breukgevaar.

Voordeel:

  • Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.
  • Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deuvelgaten.
  • 4×4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk − met maximaal boorcomfort.

Levering:

5× HM-hamerboor SDS-Plus nr. 789040 gr. 10X210.

Downloads en documenten

Geschikte producten