Voordeelverpakking 4× zachte hamer met nylon doppen

Artikelnummer: GG6022 40
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (21,18 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Lengte van de kop met doppen 105 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 0,578 kg
Producttype Hamer
USP1 4× zachte hamer met nylon doppen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6022 40
EAN/GTIN 4069515045285
Nummer fabrikant GG6022 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.
Stalen middenstuk.

Toepassing:

voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Levering:

4× zachte hamer incl. nylon doppen nr. 754120 gr. 40.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.