Voordeelverpakking 3× krimptang voor adereindhulzen

Artikelnummer: GG6020 10
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (79,42 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 10 mm2
Norm DIN 46228
Producttype Crimptang
USP1 3× krimptang voor adereindhulzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6020 10
EAN/GTIN 4069515045254
Nummer fabrikant GG6020 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.

Levering:

3× krimptang voor adereindhulzen nr. 729456 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten