Voordeelverpakking 5× gar. elektronica-zijsnijtang, gladde snede, dikkere snijkanten

Artikelnummer: GG6014 135
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (14,24 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Koolstofstaal (C70)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Koolstofstaal (C70)
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 8 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 1,3 mm
Oppervlak reflectievrij gefosfateerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang
USP1 5× gar. elektronica-zijsnijtang, gladde snede, dikkere snijkanten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6014 135
EAN/GTIN 4069515045223
Nummer fabrikant GG6014 135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele snijtangen met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.

Levering:

5× elektronica-zijsnijtang nr. 726702 gr. 135.