Voordeelverpakking 5× vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen

Artikelnummer: GG6010 160
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,51 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap aan binnenzijde getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang
USP1 5× vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6010 160
EAN/GTIN 4069515045186
Nummer fabrikant GG6010 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Levering:

5× combinatietang nr. 702995 gr. 160.