{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A30Q-BF | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijfbreedte | 6 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Schijf-⌀ | 125 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Afbraamschijf |
| Artikelnummer | GG5050 125X6/100 | |
| EAN/GTIN | 4067263133247 | |
| Nummer fabrikant | GG5050 125X6/100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |