Voordeelverpakking stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvast, gematteerd, 20 stuks

Artikelnummer: GG4602 150
Nieuw product.
Prijs instellen 20 Stuk (1,84 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 150 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal
USP1 Stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd, 20 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4602 150
EAN/GTIN 4069515042628
Nummer fabrikant GG4602 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.

Levering:

20× stalen liniaal buigzaam nr. 461800 nr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten