Rechte hardmetalen kraspen, Type: HM

Artikelnummer: GG4502 HM
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (3,41 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 155 mm
Producttype Kraspen / afschrijfnaald
USP1 10 stuks rechte hardmetalen afschrijfnaald

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4502 HM
EAN/GTIN 4069515051392
Nummer fabrikant GG4502 HM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte uitvoering; robuuste schacht met hardmetalen punt, schacht-zeskantkoppeling 6 mm

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.

Levering:

10× rechte afschrijfnaald met HM-punt nr. 458800 HM