Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: GG4102 150
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (20,46 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
2.027 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 5 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Meetafwijking E MPE ± 0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4102 150
EAN/GTIN 4069515051323
Nummer fabrikant GG4102 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Vastzetschroef aan bovenkant.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.
5× analoge schuifmaat nr. 410200 150.

Tip:

De versie voor linkshandigen vindt u onder nr. 410205 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten