Schuifmaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: GG4101 150
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (27,94 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
1.324 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 5 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Meetafwijking E MPE ± 0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4101 150
EAN/GTIN 4069515051316
Nummer fabrikant GG4101 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Fijne, contrastrijke afleesschaal.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.
Meetvlakken fijn gelept.
Beter afleesbaar dankzij schaal met andere kleur.

Levering:

5× analoge schuifmaat nr. 410100 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten