CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 09T304

Artikelnummer: GG3957 09T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (2,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MF
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 250090 HBT130
ISO-code wisselplaat CNMG 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiCN
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3957 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3957 09T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan