Voordeelverpakking

Artikelnummer: GG3857 C18
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (143,75 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype / accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

USP1 Li-ion-accu ProCore
Artikelomschrijving producent ProCORE18V 8.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 955 g
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3857 C18

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion-accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.

ProCORE 18V Professional accu met CoolPack 2.0 technologie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en de AMPShare accu-samenwerking.

Levering:

4 × Li-ion-accu nr. 073857 gr. C18.

Downloads en documenten

Geschikte producten