Voordeelverpakking Li-ion System M18B5

Artikelnummer: GG3816 MB18
Nieuw product.
Prijs instellen 6 Stuk (115,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

USP1 Li-ion System M18B5
Artikelomschrijving producent M18B5
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht per accu 730 g
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3816 MB18

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ accutechnologie.
  • Geschikt voor alle professionele gebruikers.
  • Led-accu-ladingsniveauweergave toont op elk gewenst moment met een druk op de knop de actuele laadtoestand van de accu.
  • Probleemloos gebruik tot - 20 °C.

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M18 voor alle Milwaukee 18V Li-ion-apparaten.

Levering:

6 × Li-ion-accu nr. 073816 gr. MB18.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu MB18-CR aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten