Voordeelsverpakking weefselversterkte tape

Artikelnummer: GG3768 50X50
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (0,42 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Weefselfijnheid 59 mesh
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,33 N/mm
Rekbaarheid 12,5 %
Trekvastheid 5,8 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; met de hand inscheurbaar
Toepassing Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken; Afplakken
temperatuurbestendig tot 40 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur groen
Lengte 50 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,3 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3768 50X50
EAN/GTIN 4067263137634
Nummer fabrikant GG3768 50X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.
Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.
Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.
UV-bestendig, zeer goede scheurvastheid en slijtvast.
Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Geschikte producten