Voordeelverpakking secondelijm 5 stuks

Artikelnummer: GG3361 UNI
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 95 mPas - 200 mPas
Dichtheid 1,06 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 95 °C
Handvastheid na 5 s - 40 s
Volledig uitgehard na 10 min - 30 min
geschikt voor materiaal kunststof; metaal; hout
Trekvastheid 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Treksterkte 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 9 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3361 UNI
EAN/GTIN 4067263137764
Nummer fabrikant GG3361 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Uitharding door luchtvochtigheid.
Universeel inzetbaar, geschikt voor de meeste kunststoffen, metaal en hout.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten