TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 16T308

Artikelnummer: GG2842 16T308
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 mm/min - 500 mm/min
Inhoud 260958 HB7010-2
ISO-code wisselplaat TCMT 16T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2842 16T308
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2842 16T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten