Voordeelverpakking afsteekplaat neutraal 50 stuks HB9035

Artikelnummer: GG2721 5
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB9035
Aantal 50
Hoofdtoepassing P
Steekbreedte w 5 mm
Inhoud 273500 5
Snijmateriaal HM
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2721 5
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2721 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten