• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Voordeelsverpakking wisselplaat XNEX 080608, HB735

Artikelnummer: GG2140 UNI
Prijs instellen 50 Stuk (11,86 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX080608
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2140 UNI
EAN/GTIN 4067263078944
Nummer fabrikant GG2140 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

Inhoud:

50 × 215192 UNI

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten