Voordeelsverpakking HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, 5 stuks

Artikelnummer: GG1668 5
Prijs instellen 5 Stuk (18,76 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Inhoud 5
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1668 5
EAN/GTIN 4045197986368
Nummer fabrikant GG1668 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
115
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Met kegelmantelaanslijping.
Als nr. 122501.
Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG1669.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles