Voordeelsverpakking alkali-mangaanbatterijen

Artikelnummer: GG1552 LR3
Nieuw product.
Prijs instellen 100 Stuk (0,40 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
952 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 100
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Micro, AAA
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 12,5 g
Producttype Batterij

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1552 LR3
EAN/GTIN 4067263138006
Nummer fabrikant GG1552 LR3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

100 stuks