Voordeelsverpakking industriële koppeling buitendraad

Artikelnummer: GG0230 1/4
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Messing
Maximale werkdruk 35 bar
Aansluit-buitendraad 1/4 inch
Doorstroomwaarde 2.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0230 1/4
EAN/GTIN 4067263138235
Nummer fabrikant GG0230 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), NW 7,8. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.
Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.

Downloads en documenten

Geschikte producten