Voordeelverpakking

Artikelnummer: GG0057 5
Nieuw product.
Prijs instellen 8 Stuk (36,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 10 bar
Slang buiten-⌀ 8 mm
Slang binnen-⌀ 6 mm
bruikbare slanglengte 5 m
Aansluiting snelkoppeling 1/4 inch
Temperatuurbereik -60 °C - 60 °C
Producttype Slang
USP1 Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0057 5
EAN/GTIN 4069515001212
Nummer fabrikant GG0057 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Elk inclusief 1 messing snelkoppeling en nippel.
8 × nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling nr. 080057 gr. 5.

Downloads en documenten

Geschikte producten