simturn GX wisselplaat, afsteken, w=2 mm, k=8°

Artikelnummer: G29.8200.32 S R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G29.8200.32 S R X600
EAN/GTIN 4069769190311
Nummer fabrikant AAKBX600
L-nummer L23830 107529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX wisselplaat
Afsteken
w = 2 mm, k = 8°

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,05)
  • κ = 8°