simturn GX wisselplaat, insteek- en profieldraaien, geometrie .10, w=2 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: G29.0200.10 S X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G29.0200.10 S X600
EAN/GTIN 4069769184877
Nummer fabrikant AH87X600
L-nummer L23830 2252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX wisselplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien, geometrie .10
w = 2 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm