simturn GX klemhouder, staal, buitenbewerking, gemiddelde steekdiepte, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artikelnummer: G18.0.750.03 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer G18.0.750.03 R
EAN/GTIN 4069769182521
Nummer fabrikant ADZB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, gemiddelde snijdiepte
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerantie js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • f1 = 17,55 mm
  • Schroevendraaier = SW6