simturn GX klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Artikelnummer: G13.0050.06 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G13.0050.06 L
EAN/GTIN 4069769181876
Nummer fabrikant AC5C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Technische parameters:

  • h = 47,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Schroef = ATJ8
  • L2 = 30,0 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • h1 = 23,5 mm (tolerantie js14)
  • ØDmin (min. boring) = 60,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolerantie g6)
  • tmax = 15,0 mm
  • f = 40,5 mm