simturn GX klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=30 mm, L1=180 mm

Artikelnummer: G13.0040.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G13.0040.04 R
EAN/GTIN 4069769181739
Nummer fabrikant AMTN
L-nummer L23830 107248
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=30 mm, L1=180 mm

Technische parameters:

  • f = 32,0 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • Schroef = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 180,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 50,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolerantie g6)
  • h1 = 19,0 mm (tolerantie js14)