simturn GX klemhouder, staal, buitenafwerking, hoogste stabiliteit, 20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikelnummer: G10.2020.03 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G10.2020.03 L
EAN/GTIN 4069769181128
Nummer fabrikant AMZF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, maximale stabiliteit
20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroevendraaier = SW6
  • Schroef = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 18,50 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm