simturn GX klemhouder, staal, buitenafwerking, hoogste stabiliteit, 25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Artikelnummer: G10.1.000.02 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer G10.1.000.02 R
EAN/GTIN 4069769180886
Nummer fabrikant A7WX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, maximale stabiliteit
25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Technische parameters:

  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 24,40 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • Schroef = ATJ7