Composiet Sandaal S1P SR FO Black/Blue 41 B

Artikelnummer: FS70BKB41
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1P
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
Serie Steelite™
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345:2022 S1P
Artikelomschrijving producent FS70
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart / blauw
Bovenmateriaal Leer/mesh
Materiaal loopzool PU/PU
Materiaal voering Mesh
antistatisch ja
olie- en benzineresistente zool ja
Producttype Sicherheitssandale

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FS70BKB41
EAN/GTIN 5036108423101
Nummer fabrikant FS70BKB41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stalen teen S1P sandaal is ideaal voor gebruik in warme klimaten. De schoen heeft een band met dubbele sluiting voor een comfortabelere pasvorm en een ademende mesh tong. De buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid biedt uitstekende grip en energieabsorptie.

Kenmerk:

  • Beschermende stalen neus
  • Prik bestendige stalen tussenzool
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Antistatische schoenen
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Energie absorberende hak
  • Dual density loopzool
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • SR

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1P

Materiaal:

Boven: Actie Leer + Mesh
Buitenzool: PU/PU