Bizflame Work+ FR jas grijs XXXL

Artikelnummer: FR609GRRXXXL
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
Artikelnummer FR609GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108434107
Nummer fabrikant FR609GRRXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze vlamvertragende, chemicaliënbestendige jas is gecertificeerd volgens EN13034 en biedt uitstekende bescherming tegen chemicaliën en vlammen.
  • Het is gemaakt van hoogwaardig, behandeld katoen voor maximale duurzaamheid.
  • Kenmerken zijn onder meer een veilige drukknoop en ritssluiting aan de voorkant zonder metaal.
  • Kan worden gecombineerd met de vlamvertragende, chemicaliënbestendige broek FR417

Kenmerk:

  • CE-gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Bescherming tegen stralings- en contactwarmte
  • Gecertificeerd voor bescherming tegen gesmolten metaalspatten
  • Borstzak met drukknoop
  • COMFORTABELE ZIJ-INSTAP
  • Klittenbandsluiting aan de mouwboorden voor een goede pasvorm
  • contrastkleuren
  • Drievoudige kapnaden voor extra lange levensduur
  • Duurzame, stevige messing ritssluiting
  • Kniebeschermerszakken met hoogteverstelling voor twee positioneringsmogelijkheden
  • Radioband voor eenvoudig vastklikken van de microfoon
  • Opgenaaid en geschikt voor industriële wassing, vlamvertragend reflecterend band
  • 40+ UPF-geclassificeerde stof die 98% van de UV-stralen blokkeert
  • Tweewegritssluiting voor snel en eenvoudig gebruik
  • 9 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Vak voor mobiele telefoon
  • Geschikt voor gebruik in een ATEX-omgeving
  • CE-CAT III
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd