Bizflame Plus Lichtgewicht Broek Navy XXL R

Artikelnummer: FR401NARXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer FR401NARXXL
EAN/GTIN 5036108353514
Nummer fabrikant FR401NARXXL
L-nummer L01840 335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijdse werkbroek gemaakt van lichtgewicht FR-katoen met subtiele stretchpanelen die zorgen voor meer bewegingsvrijheid in alle werkposities. Boordevol functionaliteit, waaronder een spie bij het kruis, twee kniezakken en een verstelbare beenlengte voor extra gemak. Multifunctionele dijbeenzakken bieden veilige opslag van telefoons, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Duimstokzak
  • Twee achterzakken
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • 8 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;