Bizflame Plus Jack Orange XXXL R

Artikelnummer: FR25ORRXXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer FR25ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108208920
Nummer fabrikant FR25ORRXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze jas is gemaakt met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor meer duurzaamheid. Kenmerken: drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verborgen ritssluiting aan de voorkant, twee borstzakken met klep en drukknoopsluiting aan de voorkant. Verstelbare mouwopening.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Twee zakken met drukknoopsluiting
  • Twee borstzakken met drukknoopsluiting
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE-CAT III
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • 5 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.