Valbeveiliging met 10 m touw Black/Orange R

Artikelnummer: FP90K1R
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
Artikelnummer FP90K1R
EAN/GTIN 5036108416127
Nummer fabrikant FP90K1R
L-nummer L01840 105273
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Valbeveiligingssysteem met 12 mm kernmanteltouw verankeringslijn met één niet-openbare touwgrijper (uitgerust met,een gelegeerd stalen karabijnhaak met schroefsluiting en een energieabsorber) en een karabijnhaak aan het uiteinde van het touw.

Kenmerk:

  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Schokabsorberend
  • Hoogwaardig kernmantel touw
  • 19mm karabijn opening
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 355:2002

Materiaal:

Materiaal: Kernmantel Touw; Roestvrij Staal;