Ankerbandkabel Silver R

Artikelnummer: FP05SIR
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
Artikelnummer FP05SIR
EAN/GTIN 5036108280209
Nummer fabrikant FP05SIR
L-nummer L01840 1091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen met een duimlus aan beide einden met een beschermend plastic omhulsel rond het draad. De 1 meter lange stalen kabel zorgt ervoor dat deze eenvoudig als ankerpunt kan dienen bij uiteenlopende structuren.

Kenmerk:

  • Zeer sterk
  • Makkelijk en eenvoudig te installeren
  • Beschermhoes voor een langere levensduur van het product
  • Geschikt voor vele toepassingen
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN 795:2012 Class B

Materiaal:

Materiaal: Staaldraad; PVC;