Bankweegschaal Max 3000 g; d=0,2 g

Artikelnummer: FOB 3K-4NL
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FOB 3K-4NL
EAN/GTIN 4045761214361
Nummer fabrikant FOB 3K-4NL
L-nummer L40250 2908
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrijstalen ontwerp: van behuizing en weegplaat, dus roestbestendig en gemakkelijk te reinigen dankzij gladde oppervlakken
  • Geschikt voor de verhoogde hygiënische eisen: in de medische omgeving
  • Ondersteunt u in uw HACCP: -conforme kwaliteitssysteem
  • Hoge mobiliteit:: Dankzij accuvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp geschikt voor gebruik op diverse locaties (keuken, verkoopruimte, kantine, voedingslaboratorium, etc.)
  • Stof- en spatwaterbescherming (alleen bij accuvoeding)
  • Beschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (alleen met batterij)
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 295×260×95 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 48 h
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten