Digitale krachtmeter SAUTER FK 50.

Artikelnummer: FK 50
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FK 50
EAN/GTIN 4045761139534
Nummer fabrikant FK 50
L-nummer L40250 2250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtmeting voor medische toepassingen
  • Veilig te bedienen door ergonomisch ontwerp van de behuizing
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde (waarde wordt gedurende ca. 10 s vastgehouden) resp. track-functie voor een continue meetweergave
  • Selecteerbare eenheden: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
  • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max]
  • Interne meetfrequentie: 100 Hz
  • Overbelastingsbeveiliging: 200% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 195×82×35 mm
  • Schroefdraad: M8
  • Startklaar: Inclusief batterijen, 6×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca

Downloads en documenten

Geschikte producten