Tafelweegschaal; Max 25 kg, d = 10 g

Artikelnummer: FFN 25K10IPM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FFN 25K10IPM
EAN/GTIN 4045761133297
Nummer fabrikant FFN 25K10IPM
L-nummer L40250 1689
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • All-round tafelweegschalen beschermd door roestvrij staal en beschermingsklasse IP65, ook met ijkgoedkeuring [M]
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijvoeding (Accu) en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 233×193 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 243×300×127 mm
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 50 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten