PU Veiligheidslaars voor de voedingssector S4 CI FO White 46 R

Artikelnummer: FD84WHR46
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
Artikelomschrijving producent FD84
EU-schoenmaat 46

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FD84WHR46
EAN/GTIN 5036108355464
Nummer fabrikant FD84WHR46
L-nummer L01840 105077
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De FD84 Veiligheidslaars voor de voedingssector is voorzien van een antibacteriële voering en is bestand tegen olie, vet, organische oplosmiddelen en een variëteit aan chemische stoffen, waardoor deze laars ideaal is voor inzet in de voedingsindustrie. De verhoogde contouren zorgen voor een betere slijtvastheid, terwijl de robuuste constructie ervoor zorgt dat hij niet breekt of barst in extreme weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiaal:

Boven: Mono PU
Bovenwerk info: Single Density PU
Buitenzool: Mono PU
Info buitenzool: Single Density PU