• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BF klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, L2=54,5 mm

Artikelnummer: F39.SB20.38.53-B IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F39.SB20.38.53-B IC
EAN/GTIN 4069769180671
Nummer fabrikant A621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
L2=54,5mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • a = 30,50 mm
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • f = 15,50 mm
  • L = 60,50 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • Prisma-bevestigingssysteem variant = 1
  • Voor nut-uitwerpsysteem = BENZ LinA 4.0/EWS P20