• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=32 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F39.10.10.32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F39.10.10.32
EAN/GTIN 4069769180176
Nummer fabrikant A0ZQ
L-nummer L23830 100650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 32 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • L2 = 100,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • f = 14,75 mm
  • Schroef = ASCC
  • L1 = 185,0 mm
  • L = 125,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w = 10,0 mm