simturn F12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 8° opleghoek, AW40, w=66 mm

Artikelnummer: F25.AW40.62.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F25.AW40.62.08
EAN/GTIN 4069769179712
Nummer fabrikant AS9Y
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Staal, buitenbewerking, 8° opleghoek
AW40, w=66 mm

Technische parameters:

  • w = 66,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T
  • L1 = 32,0 mm
  • h1 = 30,0 mm
  • b = 40,0 mm