simturn F12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 8° opleghoek, AW28, w=32 mm

Artikelnummer: F25.AW28.28.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F25.AW28.28.08
EAN/GTIN 4069769179637
Nummer fabrikant AS90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Staal, buitenbewerking, 8° opleghoek
AW28, w=32 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATK6
  • w = 32,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 28,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • h1 = 30,0 mm