simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=15,926 mm, b=15,875 mm, R=0,406 mm

Artikelnummer: F12.1587.04.40 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F12.1587.04.40 B X800
EAN/GTIN 4069769178142
Nummer fabrikant A6ZFX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 15,926 mm, b = 15,875 mm, R = 0,406 mm

Technische parameters:

  • R = 0,406 mm
  • tmax = 8,217 mm
  • w = 15,926 mm
  • ØDmin (min. boring) = 40,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • a = 21,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/8
  • h = 5,0 mm