• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F10.SB25.56 ZB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F10.SB25.56 ZB
EAN/GTIN 4069769176599
Nummer fabrikant ASCV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • ØD2 = 35,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKH
  • Vervangende huls = F10.1225.56 SB
  • Vervangende klemhouder = F10.05.56.12
  • SW = 23,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L1 = 94,5 mm