• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9, w=5,02 mm, b=5 mm, tolerantie H9

Artikelnummer: F10.0502.02 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F10.0502.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175325
Nummer fabrikant AQ0VX800
L-nummer L23830 100676
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9
w=5,02 mm, b=5 mm, tolerantie H9

Technische parameters:

  • tmax = 2,8 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • w = 5,02 mm
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • b = 5,0 mm (tolerantie H9)