simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=3,226 mm, b=3,175 mm, R=0,102 mm

Artikelnummer: F10.0317.01.14 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.0317.01.14 B X800
EAN/GTIN 4069769174977
Nummer fabrikant A6YHX800
L-nummer L23830 100671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 3,226 mm, b = 3,175 mm, R = 0,102 mm

Technische parameters:

  • R = 0,102 mm
  • w = 3,226 mm
  • tmax = 1,867 mm
  • b = 3,175 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/8
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • a = 12,5 mm